Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sportgeräteschrank mit Hakenleiste, Lochfeldtüren, 1000 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1180000202
1180000202
Artikel-Nr.:
     827-1180000202
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     35351-100-551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballschrank
Hakenleiste
Sportgeräteschrank
Sportschrank
Flügeltürenschrank (HxBxT 1950x1000x500 mm) aus Qualitätsstahlblech und hochwertiger Pulverbeschichtung,
Lochfeldtüren mit Quadratlochung 20 mm und Verstärkungstaschen, 3-riegeliger Drehgriff mit Zylinderschloss, mit 1 Hakenleiste mit 10 Haken sowie 4 gepulverte Ballböden mit Aufkantung und Abrollsicherung, Böden im Raster 17 mm höhenverstellbar, 80 kg Traglast, 400 kg Gesamtbelastbarkeit je Schrank, Lieferzeitangabe für RAL 7035, 6011, 5010, 5012, Lieferzeit für RAL 7016, 9010 zzgl. 10 Werktage

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: hakenleiste 10 schlüssel, Schulschrank, Flügeltürenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,21*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,12*
€ 740,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,21*
€ 667,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1180000201
PAVOY
35351-100-541
ab € 536,09*
Ähnlich
1180000203
PAVOY
35351-120-541
ab € 585,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG