Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transport-Stapelkasten TK Blau600x400x320 mm aus PP Wände/Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transport-Stapelkasen
Transport-Stapelkasen
Artikel-Nr.:
     827-1170000366
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     91494
EAN/GTIN:
     4026212239461
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelbehälter
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transport-Stapelkasten TK Blau 600 mm x 400 mm x 320 mm aus Polypropylen Wände/Boden geschlossen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
BLAU
Länge:
400 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
320 mm
Gewicht:
3 KG
Feldlast:
0 KG
Fachlast:
0 KG
Artikelnummer:
91494
EAN Code:
4026212239461
Hersteller-Name:
META-Regalbau
Produkt-Typbezeichnung:
TK Blau600x400x320 mm PP Wände/Boden geschlossen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 27,23*
20 Tage
k.A.
€ 10,90*
€ 30,42*
Lager 827
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 50,51*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG