Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SBR/614, Schrägbodenregal, verzinkt,mit 96 Kästen LK 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1120000063
1120000063
1120000063
Artikel-Nr.:
     827-1120000063
Hersteller:
     Häner
Herst.-Nr.:
     00614 00 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal
schrägboden-regal
SBR/614, Schrägbodenregal, verzinkt, mit 96 Kästen LK 3A

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.045,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,45*
€ 1.263,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,43*
€ 1.244,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Häner
00614 10 00
ab € 1.150,38*
Ähnlich
Häner
00614 00 00
ab € 1.214,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG