Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einsatz aus 3 mm HD-PE für Systempalette TC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1040000665
1040000665
Artikel-Nr.:
     827-1040000665
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     99017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangpalette Palettenwanne
auffangpalette palettenwanne
Polyethylen-Kunststoff-Einsatz
Für Systempalette TC 1 und TCB 1
Bestehend aus 3 mm HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
zur Verbesserung der Beständigkeit gegenüber korrosiven
(sehr aggressiven) Medien


Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,95*
€ 998,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,09*
€ 974,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SÄBU
99015
ab € 530,81*
Ähnlich
SÄBU
99024
ab € 854,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG