Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Einsatz aus 3 mm HD-PE für Systempalette SP 8K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1040000664
1040000664
Artikel-Nr.:
     827-1040000664
Hersteller:
     Säbu
Herst.-Nr.:
     99015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffangpalette Palettenwanne
Polyethylen-Kunststoff-Einsatz
Für Systempalette SP 8K
Bestehend aus 3 mm HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
zur Verbesserung der Beständigkeit gegenüber korrosiven
(sehr aggressiven) Medien


Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,42*
€ 615,73
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1040000663
Säbu
99013
ab € 355,55*
Ähnlich
1040000665
Säbu
99017
€ 824,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG