Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Edelstahl-Mega Systempalette ETC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1040000585
1040000585
Artikel-Nr.:
     827-1040000585
Hersteller:
     Säbu
Herst.-Nr.:
     28129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
SAFE Systempalette ETC 1, Edelstahl
Auffangvolumen 1.000 L
B 1.350 x T 1.650 x H 620 mm - Außenmaß

Lagerkapazität:
1 x 1000 L Tankcontainer (TC) oder
5 x 200 L Fass stehend
Zulassung: gem. Bauregelliste A, Teil 1, DIBt Berlin

- Zugelassen für die Innenaufstellung zur Lagerung nicht brennbarer,
sowie entzündlicher, leicht entzündlicher und hochentzündlicher
Medien und aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3),
gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Gefertigt nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
- Konstruktion aus 2 mm Edelstahl (1.4301), flüssigkeitsdicht verschweißt,
mit 100 mm Unterfahrhöhe
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste, Belastung 1.000 kg/m²

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.084,19*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Säbu
28133
€ 2.511,70*
Ähnlich
Säbu
28110
€ 1.334,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG