Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Komplettset für 2 x 200 L + 3 x 60 L Fässer, + Kannenträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1040000451
1040000451
Artikel-Nr.:
     827-1040000451
Hersteller:
     Säbu
Herst.-Nr.:
     8173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebinderegal
Kleingebinderegal
SAFE Einschubwannen-Komplettset 2x200/3x60/1K, vz
Bestehend aus:
1 x EWG (8111) 3 x STRG (8104) 5 x Fassauflage (1974)
1 x Kannenträger (1975) und 1 x GSD (1978)
SAFE Einschubwannen - Komplettset
Außenmaß: 1.365 x 1.330 x 2,460 mm (B x T x H)
Auffangvolumen: 200 Liter
Lagerkapazität: 2 x 200, 3 x 50 L liegend und Kleingebinde
Zulassung: gem. Bauregelliste A, Teil 1, DIBt Berlin

- zugelassen für entzündliche, leicht entzündliche und
hochentzündliche Medien der Wassergefährdungsklassen
(WGK) 1-3 gemäß der seit 01.01.03 gültigen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- gefertigt nach den Anforderungen des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG)

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech (S 235JR),
flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt

Komplettsett 2 x 200 / 3 x 60 / 1xK, bestehend aus:
1 x EWG (8111) 3 x STRG (8104), 5 x Fassauflage (1974), 1 x Kannenträger
(1975) und 1 x Gitterrost (1978), verzinkt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.360,93*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1040000452
Säbu
8174
€ 1.386,91*
Ähnlich
1040000450
Säbu
8172
€ 967,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG