Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SAFE Lagerbox SLB 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1040000434
1040000434
Artikel-Nr.:
     827-1040000434
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     8137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Container
SAFE Lagerbox SLB 2, verzinkt

Technische Daten:
B 1.405 x T 905 x H 1.310 mm - Außenmaß
B 1.245 x T 785 x H 935 mm - Innenmaß
214 Liter Auffangvolumen

Lagerkapazität: 2 x 200L Fass stehend
Zulassung: gem. Bauregelliste A, Teil 1, DIBt Berlin

- Zugelassen für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
bei Einzelaufstellung und nicht brennbarer Flüssigkeiten bei Stapelung
- Gefertigt nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech (S 235JR),
flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit 100 mm Unterfahrhöhe
- 3-seitige Stahlkonstruktion, zum Stapeln, mit Querstreben,
aus 5 mm Stahl mit Auffangwanne verschweißt und verzinkt.
Zusätzlich 3 Seiten mit verzinkter Drahtgitterverkleidung als Diebstahlschutz
bei Kleingebinden. Aufklappbare Front-/Deckelkonstruktion, verschließbar
- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste, Belastung 500 kg/m²
- 3-fach stapelbar im beladenen Zustand, mit wassergefährdenden Stoffen
- Bedienerseite mit einsteckbarem selbstarretierendem Sicherungsbügel

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
... > SÄBU > Container > Sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.412,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,11*
€ 1.728,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,54*
€ 1.680,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SÄBU
8138
ab € 1.536,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG