Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Warmwasserspeicher
>
Artikel
Elektro-Wandspeicher 100 L, inkl. Mischbatterie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-1040000280
Hersteller:
SÄBU
Herst.-Nr.:
3207
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Wasserspeicher
Elektro-Boiler 100 L
Zur Warmwasserversorgung mehrerer Zapfstellen.
Inkl. Mischbatterien, Warmwasser-, Elektroinstallation und Absicherung
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
... >
SÄBU
>
Container
>
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe:
durchlauferhitzer elektronisch
,
durchlauferhitzer
,
standspeicher 100 l
,
Container
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.751,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900029005, durchlauferhitzer 18KW
SÄBU
3202
ab € 692,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG