Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LEICHTMETALL-TREPPE 45° 17 STUFEN, 822468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000000731
1000000731
Artikel-Nr.:
     827-1000000731
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     822468
EAN/GTIN:
     4009199822468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
- Robuste Aluminiumtreppe für individuelle Lösungen nach den Vorgaben der DIN EN ISO 14122, BGV D 36 und BGI 637
- Stufenbreite 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
- Alu-Gitterrost-/-Lochblechstufen auf Anfrage
- Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)
- Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
- Treppenbefestigung im oberen Bereich, wahlweise mit Auflagewinkel oder einer Befestigungsschiene
- Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
- Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäudetreppen) zugelassen
- Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
- Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
... > Krause > Leitern > Treppe
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, Treppe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.770,35*
€ 1.983,51*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.845,78*
€ 2.081,81*
Lager 827
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.349,31*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.349,31*
€ 2.795,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRAUSE-Werk
822451
ab € 1.659,87*
Ähnlich
KRAUSE-Werk
822475
ab € 1.872,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG