Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PODESTLEITER LEICHTMETALL EINSEITIG 8-STUFIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1000000703
1000000703
Artikel-Nr.:
     827-1000000703
Hersteller:
     KRAUSE-Werk
Herst.-Nr.:
     820181
EAN/GTIN:
     4009199820181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
fahrbare Podesttreppe
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
- Leichtbau-Konstruktion aus korrosions- und witterungsbeständigem Aluminiumprofil mit hoher Festigkeit
- Schlanke Standbreite, ideal zum dichten heranfahren und Arbeiten an Regalen, mehr Bewegungsfreiheit im Gang
- Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- Kunststoffstopfen an den Holmenden
- Aluminium Plattformgeländer Ø=40 mm mit integrierter Knieleiste, Höhe 1000 mm
- Formschlüßiger, bündiger Anschluß von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- Versand erfolgt im teilmontierten Zustand inkl. Montageanleitung, zur schnellen Montage vor Ort
- TÜV/GS-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 und BGV-D 36

Hinweis:
Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß BGI 637 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als Pflichtzubehör mitzubestellen.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Treppenpodest, fahrbare podesttreppe 8 stufen, Podestleitern
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 611,39*
€ 653,39*
Frei Haus
ab € 616,88*
€ 682,13*
€ 3,95*
ab € 619,38*
€ 684,81*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 640,44*
€ 742,39*
Lager 827
8 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 984,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,37*
€ 1.171,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
KRAUSE-Werk
820174
ab € 561,57*
Ähnlich
Produktabbildung
KRAUSE-Werk
820235
ab € 484,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG