Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steinel L 265 S, Sensorleuchte, alu-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinel L 265 S, Sensorleuchte, alu-silber
Steinel L 265 S, Sensorleuchte, alu-silber
Logo
Artikel-Nr.:
     826-654313
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     654313
EAN/GTIN:
     4007841654313
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Wandleuchten Outdoor

STEINEL L 265 S, Sensorleuchte, alu-silber

Energiespar- und LED-Technik mit hochwertigem Design.

Diese hochwertige Leuchte vereinen die neueste Technologie in Sachen energieeffizientes Licht in einem überaus attraktiven Gehäuse.

Der prozessorgesteuerte STEINEL Minisensor sorgt dafür, dass sich die Leuchte anwesenheits abhängig automatisch ein- und ausschaltet. Darüber hinaus ist die Steuerung speziell für den Einsatz von Energiesparlampen optimiert. Ein LED-Lichtkranz im Sockel der Leuchte setzt einen attraktiven Lichtakzent.

Die L 265 S verfügt außerdem über eine Power-Led, die bei Dunkelheit die Wandfläche unterhalb der Leuchte anstrahlt. Das ergibt nicht nur einen interessanten Lichteffekt, sondern kann auch die Hausnummer, den Familiennamen oder sonstige dort angebrachten Informationen ausleuchten.

Das Gehäuse der Designleuchten besteht aus hochwertigem Aluminium-Druckguß mit schmutz abweisender NANO Clean-Beschichtung.

Einstellmöglichkeiten:

  • Erfassungsbereich 360° bei einer Reichweite bis 8 m.
  • Individuelle Einstellung von Dämmerungswert und Schaltdauer.
  • 4 praxisorientierte Programme am herausnehmbaren Sensor-Modul wählbar.

Technische Daten:

  • Abmessungen (H x B x T): 295 x 72 x 105 mm
  • Leistung / Fassung: Energiesparleuchtmittel mit max. Ø 48 mm / E27
  • LED-Leistung: ca. 1 W
  • Netzanschluß: 230 - 240 V, 50 Hz
  • Erfassungswinkel: 360° mit Unterkriechschutz, einstellbar
  • Reichweite: 8 m rundum, justierbar
  • Dämmerungseinstellung: 2 - 2000 Lux
  • Zeiteinstellung: 5 sek. - 15 min.
  • Dauerlicht: 4 Std. schaltbar
  • Schutzart: IP 44
  • Schutzklasse: II
Zubehör optional: Adapter für Aufputzzuleitung

Weitere Informationen:
Höhe:
295 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
105 mm
Leistung:
1 W
Netzanschluss:
230 - 240 V, 50 Hz
Fassung:
E 27
Schutzart:
IP 44
Schutzklasse:
II
Erfassungswinkel:
360° mit Unterkriechschutz, einstellbar
Farbe:
alu-silber
Weitere Suchbegriffe: steinel aussenleuchte mit bewegungsmelder, wandleuchten outdoor led, Sensor-Licht, Sensor-Leuchte
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 92,81*
€ 98,83*
Lager 826
k.A.
pro Stück
€ 6,90*
ab € 90,34*
€ 100,82*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 100,99*
€ 112,52*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 101,10*
€ 112,64*
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 122,13*
€ 129,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 826
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 826
Versand: Lager 826
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 826
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel L 306 S, Sensorleuchte, Alu-Look
Steinel
655112
ab € 72,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG