Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Steinel IS NM 360, Infrarot-Bewegungsmelder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinel IS NM 360, Infrarot-Bewegungsmelder, schwarz
Steinel IS NM 360, Infrarot-Bewegungsmelder, schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     826-609214
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     609214
EAN/GTIN:
     4007841609214
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
bewegungsmelder steinel

STEINEL IS NM 360, Infrarot-Bewegungsmelder, weiß

Intelligenz und Ästhetik auf einen Nenner gebracht.

Exzellente Funktionalitäten in einem einzigartigen, neuen Design.
So lässt sich dieser optisch dezente, aber dennoch inspirierend andere Sensor beschreiben.
Seine verdeckten Bedienelemente ermöglichen eine fast neuartige Funktionsflexibilität.
So stehen 4 Sensor- und NightMatic-Kombinationen zur Wahl, die das Licht wunschgemäß leuchten lassen.

Einstellmöglichkeiten:

  • Erfassungsbereich des Bewegungsmelders mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
  • Einfache und bequeme Einstellung von Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Programmen am herausnehmbaren Sensor-Modul.
  • 4 bedarfsgerechte Funktionsprogramme.

Technische Daten:

  • Abmessungen (H x B x T): 114 x 100 x 58 mm
  • Externe Schaltleistung:
    • max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe)
    • max. 500 W (unkompensiert, induktiv, cos phi = 0,5, z.B. Leuchtstofflampe), EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampe, max. 6 Stück, C = 132 µF
  • Netzanschluß: 230 - 240 V, 50 Hz
  • Erfassungswinkel: 360° mit Unterkriechschutz
  • Reichweite: 8 m rundum (bei Montagehöhe 1,75 - 2 m)
  • Dämmerungseinstellung: 2 - 2000 Lux
  • Zeiteinstellung: 5 sek. - 15 min.
  • Dauerlicht: 4 Std. schaltbar
  • Schutzart: IP 54
  • Schutzklasse: II
Weitere Informationen:
Höhe:
114 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
58 mm
Leistung:
max. 1000 W / 500 W
Netzanschluss:
230 - 240 V, 50 Hz
Schutzart:
IP 54
Schutzklasse:
II
Erfassungswinkel:
360° mit Unterkriechschutz
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder 360°, bewegungsmelder ip54, Infrarotmelder, Infrarot-Bewegungsmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 826
k.A.
€ 6,90*
ab € 39,94*
€ 46,57*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 49,49*
€ 54,82*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 826
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 826
Versand: Lager 826
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 826
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel IS 130-2, Infrarot-Bewegungsmelder, schwarz
Steinel
660215
ab € 18,96*
Ähnlich
Steinel IS 130-2, Infrarot-Bewegungsmelder, silber
Steinel
660116
ab € 21,14*
Ähnlich
Steinel IS 130-2, Infrarot-Bewegungsmelder, weiß
Steinel
660314
ab € 18,96*
Ähnlich
Steinel IS 140-2, Infrarot-Bewegungsmelder, schwarz
Steinel
608811
ab € 33,25*
Ähnlich
Steinel IS 140-2, Infrarot-Bewegungsmelder, weiß
Steinel
608910
ab € 33,25*
Ähnlich
Steinel IS 180-2, Infrarot-Bewegungsmelder, INOX-Look
Steinel
603618
ab € 38,64*
Ähnlich
Steinel IS 180-2, Infrarot-Bewegungsmelder, schwarz
Steinel
603113
ab € 36,96*
Ähnlich
Steinel IS 180-2, Infrarot-Bewegungsmelder, weiß
Steinel
603212
ab € 36,96*
Ähnlich
Steinel IS NM 360, Infrarot-Bewegungsmelder, weiß
Steinel
609313
ab € 39,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG