Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faserseide: Modern, 60cm, Rolle 25m, gold


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktfoto: Faserseide: Modern
Produktfoto: Faserseide: Modern
Rayher Faserseide: Modern
Farbauswahl: Faserseide: Modern
Artikel-Nr.:
     825-5522006
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5522006
EAN/GTIN:
     4006166378874
Suchbegriffe:
Faser-Seide
Faserseide
faserseide rayher
faser seide

Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 25 Meter.



Faserseide ist ganz leicht mit der Schere zu schneiden und in verschiedenen Breiten, Mustern und Farben als Meterware erhältlich. Faserseide ist strapazierfähig und wiederverwendbar.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
gold
Inhalt:
25 m
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: faserseide 25mtr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5522011
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
5522033
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.