Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spachtelcreme, Dose 200g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Spachtelcreme
Produktfoto: Spachtelcreme
Rayher Spachtelcreme
Dekoidee: Spachtelcreme
Artikel-Nr.:
     825-38759000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38759000
EAN/GTIN:
     4006166144219
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decoratingpaste
Spachtelcreme
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
200 g
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
1 Dose enthält 200 Gramm (€ 0,02935* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.