Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patio-Paint, Flasche 236 ml, schwarz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Patio-Paint
Produktfoto: Patio-Paint
Rayher Patio-Paint
Farbauswahl: Patio-Paint
Artikel-Nr.:
     825-38611576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38611576
EAN/GTIN:
     4006166568435
PatioPaint-Prospekt.pdf
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
rayher hobby acrylfarbe
acrylfarbe schwarz

Unsere Patio Paint-Acrylfarbe ist ein echtes Must-Have für Hobbybastler und Künstler! Sie funktioniert auf Wasserbasis und zeichnet sich dadurch aus, dass sie wetter- und abriebfest, beständig und lichtecht ist. Dementsprechend hält sie sehr lange, weshalb sie sich wiederum optimal dafür eignet, allerlei Gegenstände, die du z. B. im Garten, im Hof, auf der Terrasse oder auf dem Balkon platzieren möchtest, mit Farbe zu versehen. So verwandelst du deinen Außenbereich im Handumdrehen in einen strahlend bunten Ort! Die Farbe lässt sich auf vielen verschiedenen Materialien auftragen, darunter z. B. Stein, Ziegel, Holz, Beton, Terrakotta, Pappmaché, etc. Aus unbemalten Skulpturen oder Figuren kannst du daher in kurzer Zeit und auf simple Weise farbige Kunstwerke schaffen, die deinen Garten zu einem wahren Hingucker machen. Du kannst die Farbe ganz einfach mit einem Pinsel anbringen. Wir empfehlen dir, die Flasche vor der Anwendung gut zu schütteln und dann die Farbe 1-2 Mal aufzustreichen (die Zahl der Anstriche ist materialabhängig bzw. abhängig von der von dir gewünschten Farbintensität). Dann mind. 72 Stunden trocknen lassen. Übrigens: Einen ergänzenden Schutzlack musst du nicht verwenden. Mithilfe der Farbe kannst du z. B. einen Stein oder eine Wandtafel bunt bemalen, die du anschließend als Dekoobjekte in deinem Garten aufstellst. Du kannst aber auch eine Schale einfärben und diese dann auf einem Grab niederlegen. Möchtest du den Vögeln im Winter etwas Gutes tun? Dann färbe ein Vogelhaus (z. B. Art. Nr. 62 290 000) mit unterschiedlichen Patio Paint-Tönen ein und häng es danach in deinen Garten. Damit haben auch die kleinen Piepmatze ihre Freude in der kalten Jahreszeit! Sehr schön wirken beispielsweise unterschiedlich große Kugeln, die mit Patio Paint bemalt sind und die du an eine beliebige Stelle in deinem Garten legst. Du kannst auch Stecker aus Acrybello und mit Patio Paint bemalten Teilen erstellen und diese dann z. B. in Übertöpfen oder Sträuchern festmachen. Natürlich kannst du ebenso gut Terrakotta-Töpfe mit Patio Paint bemalen. Wenn du zusätzlich Schablonen oder andere Accessoires verwendest, schaffst du ganz einfach ein tolles Produkt. So machst du deinen Garten mit nur wenigen Kleinigkeiten unverwechselbar! Du findest in unserem Patio Paint-Sortiment (vgl. Art. Nr. 38 610 xxx) noch viele weitere klasse Farbtöne, die du herrlich miteinander kombinieren kannst. Von kräftigen Rottönen über satte Blautöne bis hin zu glänzendem Silber und Gold – wir bieten dir einzigartige Farben, mit denen du die richtigen Farbakzente auf deinen Kreationen hinterlassen kannst. Ein kleiner Tipp: Wenn du die von dir gewünschte Farbe einmal aufgetragen hast, einfach trocknen lassen und danach Patio Paint farblos (vgl. Art. Nr. 38 611 702) aufpinseln. Auf diese Weise erhalten deine bemalten Gegenstände ein wunderbar glänzendes Finish. Gleichzeitig ist diese Farbe das ideale Hilfsmittel bei der Serviettentechnik. Kreative Anregungen gefällig? Dann besuch unsere Homepage rayher.com. Dort findest du eine Reihe von Basteltipps mit Patio Paint, mit denen du dein Zuhause verschönern kannst – ohne großen Aufwand, dafür aber mit großer Wirkung!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
schwarz
Inhalt:
236 ml
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Patio Paint-Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
1 Flasche enthält 236 Milliliter (€ 0,04984* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
38611374
€ 11,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
38611620
€ 11,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
38611104
€ 11,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
38611702
€ 11,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
38611422
€ 11,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
38611286
€ 11,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
38611102
€ 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.