Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilverstärker, Flasche 750ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Textilverstärker
Produktfoto: Textilverstärker
Rayher Textilverstärker
Dekoidee: Textilverstärker
Dekoidee: Textilverstärker
Artikel-Nr.:
     825-34509000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34509000
EAN/GTIN:
     4006166211454
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Textilverhärter
Textilversteifer
Textilverstärker
textilverstärker rayher
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
750 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: textilverhärter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,96*
1 Flasche enthält 750 Milliliter (€ 0,02128* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.