Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lufttrocknender Ton, 1 kg, dunkelbraun


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Lufttrocknender Ton, 1 kg
Produktfoto: Lufttrocknender Ton, 1 kg
Artikel-Nr.:
     825-3450105
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3450105
EAN/GTIN:
     4006166582769
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse 1000g

Dieser Ton ist einfach und sauber zu verarbeiten. Seine geschmeidige  Konsistenz erlaubt auch feinstes Modellieren. Das Modell braucht nicht gebrannt zu werden - nur trocknen lassen. Das Aushärten kann im Backofen beschleunigt werden. Dieser Ton kann auch im Keramik-Ofen bei 1000°C gebrannt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelbraun
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,45*
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (€ 5,45* pro Kilogramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktfoto: Lufttrocknender Ton, 1 kg
Rayher Hobby
3450102
€ 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG