Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Spray, styroporgeeignet, Dose 150ml, gold


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Deko-Spray
Produktfoto: Deko-Spray
Rayher Deko-Spray
Dekoidee: Deko-Spray
Dekoidee: Deko-Spray
Dekoidee: Deko-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-3400206
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3400206
EAN/GTIN:
     4006166900006
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glitterpulver
Glitzerpulver
Streuglitzer
glitterpulver gold

Vergolde dir dein Leben. Das Rayher Gold-Spray kannst du ohne großen Aufwand auf trockenen, sauberen, fett und rostfreien Flächen (nicht auf Fenster, Spiegel oder Kunststoff) verwenden. Einfach gut schütteln und schon heißt es, mach aus allem Gold. Das 150 ml fassende Deko-Spray ist außerdem auch für Styropor geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS09
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
gold
Inhalt:
150 ml
Saison:
Weihnachten
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dekospray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Dose enthält 150 Milliliter (€ 0,03634* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
3400222
€ 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.