Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Kleber, Tube 20g


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktfoto: Multi-Kleber
Produktfoto: Multi-Kleber
Rayher Multi-Kleber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-3338300
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3338300
EAN/GTIN:
     4006166598180
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
pvc kleber tube

Unser Klebstoff ist wasserfest und trocknet transparent. Er klebt viele verschiedene Materialien wie z. B. Holz, Leder, Kunststoff, Metall, Gummi, Stoff, Filz, Kork, Pappe, Papier etc.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
20 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber, Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Tube enthält 20 Gramm (€ 0,1675* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.