Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringel, 7mm ø, 0,08mm, SB-Btl 30Stück, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Ringel, 7mm ø
Produktfoto: Ringel, 7mm ø
Rayher Ringel, 7mm ø
Artikel-Nr.:
     825-2199522
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2199522
EAN/GTIN:
     4006166155871
Suchbegriffe:
Schmuckanhänger
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
silber
Inhalt:
30 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Spaltringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Beutel enthält 30 Stück (€ 0,11167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.