Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenmasse für Mosaik, Dose 125g, weiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Fugenmasse für Mosaik
Produktfoto: Fugenmasse für Mosaik
Rayher Fugenmasse für Mosaik
Farbauswahl: Fugenmasse für Mosaik
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-1460502
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1460502
EAN/GTIN:
     4006166526459
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mosaik-Fugenmasse
Mosaik-Fugenmörtel
Mosaikfugenmasse
mosaik-fugenmasse rayher

Um die Kanten der Mosaiksteine zu versiegeln wird hier mit Fugenmasse gearbeitet. Geliefert wird eine 125g-Dose in der Farbe Weiß. Vorgehensweise: Mische 4 Teile Pulver mit 1 Teil Wasser. Hierbei sollte die Konsistenz von Zahnpasta entstehen. Gegebenenfalls muss nochmal Pulver oder Wasser hinzugefügt werden. Mit einem Holz- oder Plastikstab kräftig durchrühren. Die Fugenmasse mit einem Spachtel (8937500), einem Plastikmesser oder mit den Fingern in die Fugen verteilen. Anschließend die Fugenmasse mit einem leicht feuchten Schwamm auf dem Mosaik abwischen, bis die Steinchen klar sind. Nun muss die Masse gut getrocknet lassen werden. Die Fugenmasse ist wetterfest, wasser- und schmutzabweisend, feinporig VORSICHT: Zum Verfugen unbedingt Gummihandschuhe tragen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
weiß
Inhalt:
125 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: mosaik fugenmasse, Fugenmasse, Mosaikhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Dose enthält 125 Gramm (€ 0,03352* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1460598
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.