Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenmasse weiß, 1A Qualität, Dose 500 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Fugenmasse weiß, 1A Qualität
Verpackungsfoto: Fugenmasse weiß, 1A Qualität
Rayher Fugenmasse weiß, 1A Qualität
Produktfoto: Fugenmasse weiß, 1A Qualität
Dekoidee: Fugenmasse weiß, 1A Qualität
Dekoidee: Fugenmasse weiß, 1A Qualität
Dekoidee: Fugenmasse weiß, 1A Qualität
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-1460100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1460100
EAN/GTIN:
     4006166650475
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mosaik-Fugenmasse
Mosaik-Fugenmörtel
Mosaikfugenmasse
mosaik-fugenmasse rayher

Um die Kanten der Mosaiksteine zu versiegeln wird hier mit Fugenmasse gearbeitet. Geliefert wird ein 500g-Eimer, welcher für ca. 3-4m² reicht. Dies hängt jedoch von der Größe und der Dicke der Mosaiksteine ab. Vorgehensweise: Mische 4 Teile Pulver mit 1 Teil Wasser. Hierbei sollte die Konsistenz von Zahnpasta entstehen. Gegebenenfalls muss nochmal Pulver oder Wasser hinzugefügt werden. Mit einem Holz- oder Plastikstab kräftig durchrühren. Fugenmasse mit Spachtel (8937500), Plastikmesser oder mit den Fingern in die Fugen verteilen. Anschließend die Fugenmasse mit einem leicht feuchten Schwamm auf dem Mosaik abwischen, bis die Steinchen klar sind. Nun muss die Masse gut getrocknet lassen werden. Werden die Mosaiksteine im Außenbereich verwendet, empfehlen wir die Fugenmasse mit die Mosaiksteine mit einem Outdoorlack oder einem UV-Lack zu überziehen. VORSICHT: Zum Verfugen unbedingt Gummihandschuhe tragen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: mosaik fugenmasse, Fugenmasse, Mosaikhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,29*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,01258* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.