Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenmasse für Mosaikarbeiten, Beutel 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Fugenmasse für Mosaikarbeiten
Verpackungsfoto: Fugenmasse für Mosaikarbeiten
Rayher Fugenmasse für Mosaikarbeiten
Dekoidee: Fugenmasse für Mosaikarbeiten
Dekoidee: Fugenmasse für Mosaikarbeiten
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     825-1460000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1460000
EAN/GTIN:
     4006166628856
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mosaik-Fugenmasse
Mosaik-Fugenmörtel
Mosaikfugenmasse
mosaik-fugenmasse rayher

Um die Kanten der Mosaiksteine zu versiegeln wird hier mit Fugenmasse gearbeitet. Geliefert werden 500g, welches für ca. 1m² reicht. Vorgehensweise: Mische 4 Teile Pulver mit 2 Teilen Wasser. Hierbei sollte die Konsistenz von Zahnpasta entstehen. Gegebenenfalls muss nochmal Pulver oder Wasser hinzugefügt werden. Mit einem Holz- oder Plastikstab kräftig durchrühren. Fugenmasse mit Spachtel (8937500), Plastikmesser oder mit den Fingern in die Fugen verteilen. Anschließend die Fugenmasse mit einem leicht feuchten Schwamm auf dem Mosaik abwischen, bis die Steinchen klar sind. Nun muss die Masse gut getrocknet lassen werden. VORSICHT: Zum Verfugen unbedingt Gummihandschuhe tragen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: mosaik fugenmasse, Fugenmasse, Mosaikhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Stück enthält 500 Gramm (€ 0,0067* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.