Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feuerlöscher f.Kfz 2kg o.Manometer Brandkl.A/B/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Prüf-/Gütezeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-9000482081
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1.863.000
EAN/GTIN:
     4006325654511
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auto-Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Brandklassen A, B, C · stabiler Tragegriff (Einhandbedienung) · KFZ-Halter mit Sicherheitsspannband · serienmäßig mit integriertem Prüfventil, Pulverstrahl abstellbar, Kopfverkleidung aus hochfestem Spezial-Kunststoff · Optimale Brandbekämpfung durch Brandklassen Einteilung nach DIN EN 3 Europanorm. Brandklassen: A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin C: Brände von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Manometer
Inhalt:
2 kg
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Halterung Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöscher brandklasse ab, 1.863.000, 4006325654511, Auflade-Pulver-Feuerlöscher, F2G, Fettbrandaufladelöscher, FEUERLOESCHER K, Feuerlöscherschutzhauben, Gloria, KFZ-Pulverfeuerlöscher, KFZ-Pulver-Feuerlöscher, Kohlendioxiodlöscher, Schaumlöscher, Wasser-Aufladefeuerlöscher
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 32,40*
€ 38,00*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 32,50*
€ 38,61*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 32,93*
€ 38,61*
€ 4,90*
ab € 36,64*
€ 43,01*
5 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 37,21*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Primary Image
GLORIA
2141.0000
ab € 75,51*
Ähnlich
Primary Image
GLORIA
2101.0000
ab € 43,91*
Ähnlich
Primary Image
GLORIA
801291.142
ab € 96,54*
Ähnlich
Primary Image
GLORIA
801271.142
ab € 87,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG