Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Industriebindevlies MB2005 bindet max.190l/VE 3M L.46000xB.96


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikelabbildung
Milieuabbildung
Artikel-Nr.:
     824W-9000467932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5051138291308
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Öl Kissen
Öl-Aufsaugtuch
Ölbindevlies
ölbindevlies 3m
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen. Die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden. In Forn von Tüchern, Rollen, Schläuchen oder Matten werden sie zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen eingesetzt. Eigenschaften & Vorteile - präventiv einsetzbar - verhindert die Ausbreitung von Schadstoffen - geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge - wirtschaftlich Anwendungen - Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten - Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen - Flächen, wo Ölschleier problematisch ist
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
190 l
Ausführung:
Rollen
Ausstattung:
1 Rolle
bindet bis max.:
ca. 190 l pro Rolle
Breite:
960 mm
Länge:
46000 mm
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: ölbindevlies rolle, 3M?-Industriebindevlies, 5051138291308, Bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Industriebindevlies, MB 2005, Notfallboxen, Saugschlauch, Saugschläuche, Universal-Bindevlies
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 183,04*
€ 201,59*
10 Tage
k.A.
pro Rolle
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 214,40*
8 Tage
k.A.
pro Rolle
Frei Haus
ab € 204,90*
€ 221,61*
7 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,48*
€ 222,17*
Lager 824
k.A.
pro Rolle
Frei Haus
ab € 196,44*
€ 229,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 229,72*
€ 273,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 216,90*
€ 258,11
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 206,89*
€ 246,20
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 196,44*
€ 233,76
pro Rolle
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M Industriebindevlies
3M
MG1001
ab € 294,06*
Ähnlich
3M Industriebindevlies
3M
MM1001
ab € 697,25*
Ähnlich
3M Industriebindevlies
3M
MM1002
ab € 66,78*
Ähnlich
3M Industriebindevlies
3M
MR2001
ab € 110,21*
Ähnlich
Produktbild
3M
MG1301
ab € 186,34*
Ähnlich
Primary Image
3M
MA2002
ab € 82,24*
Ähnlich
Produktbild
3M
MB2001
ab € 84,97*
Ähnlich
Produktbild
3M
MM 1001
ab € 48,99*
Ähnlich
Produktbild
3M
MF2001
ab € 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG