|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-9000466145 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
HDPE · Farbe grün · serienmäßig für DIN- und Kammschüttung ausgerüstet · aus speziell entwickeltem ND-Polyethylen · verrottungsfest · frost-, hitze-, chemikalienbeständig · gegen UV-Strahlen dauerhaft geschützt · niedriges Eigengewicht · serienmäßig mit zentral verschließbarer Feststellvorrichtung (auf beiden Rädern einer Längsseite, wirkend durch Fußhebel-Betätigung) · mit Kindersicherung nach DIN EN 840-6 · 4 vollgummibereifte Sicherheitslenkrollen 360° schwenkbar, an einer Stirnseite in Fahrtrichtung arretierbar · leichte Deckelöffnung mit 3-facher Deckelarretierung · Fingerschutzleiste, keine scharfen Kanten Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grün | Gewicht: | 65 kg | Inhalt: | 1,1 m³ | Material: | HDPE | Versandart: | Spedition |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllcontainer, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Umleerbehälter, kunststoff mülltonne grün, abfall-container grün, abfallcontainer 1100 l, 466145, Abfallbehälter, Abfallsammler, MGB-Kunststoff, Müllbehälter, MÜLLGROßBEHÄLTER 110, Mülltonnen, Mülltonnen/-großbehälter, Mülltrennsysteme, Mülltrennung, Systemmülleimer, Umweltschutzprodukte |
|  |  |
| |