|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-9000450530 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
HD-Polyethylen · rund · leer ineinander stapelbar · mittels Spezialdeckel auch aufeinander stapelbar · die Behälter sind formstabil, leicht zu reinigen und auch bei tiefsten Temperaturen bruchfest · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C · lebensmittelecht Weitere Informationen:  |  | Außen-Ø: | 515 mm | Gesamthöhe: | 733 mm | Gewicht: | 6,0 kg | Inhalt: | 110 l | Material: | PE | Versandart: | Spedition |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ballone, Kunststoffbehälter, Tonne, TONNE 110 L, NA, Tonnen, Transportbehälter, Wasserkanister, Weithalskanister |
|  |  |
| |