|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-9000450113 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 80 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann · ab 10 St. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | mit 2 Tragegriffen | Außenhöhe: | 495 mm | Außen-Ø: | 410 mm | Einfüllöffnung-Ø: | 354 mm | Farbe: | braun mit beigem Deckel | Gesamthöhe: | 495 mm | Gesamt-Ø: | 410 mm | Inhalt: | 55 l | Versandart: | paketdienstfähig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: superweithalsfass 55 liter, Behälter, Bottiche, Fass, Fässer, Kunststofffässer, Rundfässer, Rundhalsfass, Tonnen, WEITHALSFASS, Weithalsfässer |
|  |  |
| |