Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminiumbox Midi 81l 800x400x300mm m.Dichtung Federfallgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     824W-9000448101
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40862
EAN/GTIN:
     4003866408627
Suchbegriffe:
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aufbewahrungssystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

in 4 Größen · hochwertiges Aluminium · stoßfest und mit langer Lebensdauer · hohe Stabilität bei geringem Eigengewicht · hitze- und kältebeständig · durch integrierte Dichtung staub- und spritzwassergeschützt · Deckel anscharniert · Edelstahlscharniere · Klappverschlüsse komplett mit Schlüsselschlössern · Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Midi
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
330 mm
Außenlänge:
800 mm
Gewicht:
5,5 kg
Inhalt:
81 l
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
310 mm
Innenlänge:
750 mm
Material:
Aluminium
Versandart:
Spedition
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 139,94*
€ 154,81*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 147,71*
€ 163,21*
7 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 153,99*
€ 169,99*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 163,47*
€ 176,92*
Lager 824
k.A.
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 180,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
40865
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG