Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Lochplatte L500mmxB450mm himmelblau RAL 5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-9000428000
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.0510
EAN/GTIN:
     4054773011998
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
kappes lochplatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar) · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² · Montage der Lochplatten senkrecht oder waagerecht möglich · Halter und Haken (Zubehör) kunststoffbeschichtet, alufarben · einfache Schraubmontage
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
450 mm
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: 4001.00.0510, 4054773011998, Loch-/Schlitzplatten, LOCHPLATTE HIMM, Lochplattten, Schlitzplatten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 6,95*
ab € 25,80*
€ 29,00*
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 29,01*
2 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 27,70*
€ 30,76*
2 Tage
k.A.
€ 10,50*
ab € 25,696*
€ 31,171*
Lager 824
k.A.
€ 10,50*
ab € 25,768*
€ 31,658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,658*
€ 37,673
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,26*
€ 34,819
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,723*
€ 32,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,768*
€ 30,664
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 17,48*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 10,42*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 14,43*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 8,64*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 9,23*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 14,56*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 17,36*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 9,70*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 10,66*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 11,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 20,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 11,83*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 10,31*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 11,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 12,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG