Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
Langhalsschleifer LHS 225-IP/CTL 36 E AC-Set
Artikel-Nr.:
     824W-571841
Hersteller:
     Festool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014549157978
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Kurz, lang, stark an Wand und Decke.


Stärken und Nutzen

  • Zwei Längen, ein Gerät - mit wenigen Handgriffen zu verlängern oder zu verkürzen
  • Starker, schneller Abtrag an Wand und Decke durch robustes, zweistufiges Getriebe
  • Einfache Handhabung durch optimalen Schwerpunkt
  • Robuste, zuverlässige Antriebskomponenten mit optimaler Kraftausnutzung
  • Leichtes gefühltes Gewicht durch regulierbare Ansaugung
  • Randnahes Arbeiten durch abnehmbares Bürstensegment


Anwendungsschwerpunkte

  • Schleifen von Gipskarton und Trockenbauspachtel
  • Entfernen von Tapetenresten


Lieferumfang

    StickFix Schleifteller Ø 215 mm, 2 Interface-Pads, 25 StickFix Schleifscheiben, Absaugmobil CTL 36 E AC PLANEX, im SYSTAINER SYS MAXI


Service all-inclusive
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
550 W
Drehzahl:
340-910 min-1
Schleifteller-Durchmesser:
215 mm
Anschluss Staubabsaugung Ø:
36 mm
Gewicht (Länge 1,60 m):
4,6 kg
Gewicht (Länge 1,10 m):
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: kurzhalsschleifer festool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,55*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,81*
€ 1.782,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,75*
€ 1.714,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.395,13*
€ 1.660,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.373,55*
€ 1.634,52
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Getriebe-Exzenterschleifer FESTOOL ROTEX RO 90 DX
Festool
571819
ab € 369,72*
Ähnlich
Getriebe-Exzenterschleifer RO 150 FEQ
Festool
ab € 409,18*
Ähnlich
Schleifscheiben STF D225/8 MIX CR/BR2/25
Festool
ab € 1,1236*
Ähnlich
Tapetenperforierer TP 220
Festool
ab € 123,62*
Ähnlich
Tragegeschirr TG-LHS 225
Festool
ab € 167,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG