Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set
Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set
Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set
Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set
Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set
Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set
Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set
Akku-Bohrschrauber T 18+3 Li 3,0 Set
Artikel-Nr.:
     824W-564394
Hersteller:
     Festool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014549164693
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Kraft trifft Intelligenz.


Stärken und Nutzen

  • FastFix Schnittstelle für alle FastFix Vorsätze und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem
  • Überzeugende Ergonomie: kurz, leicht und mit optimalem Schwerpunkt
  • Vollelektronische Drehmomenteinstellung und -abschaltung für exaktes Schrauben
  • Umschalten von Schrauben auf Bohren, ohne dass das eingestellte Drehmoment verstellt wird
  • Hochwertige Lithium-Ionen Akku-Technologie für höchste Ausdauerleistung
  • Bürstenloser EC-TEC Motor mit integriertem Motormanagement für lange Lebensdauer und höchste Leistung
  • Höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit: Akkupacks der gleichen Spannungsklasse können verwendet werden


Anwendungsschwerpunkte

  • Möbel- und Küchenmontage
  • Schreiner/Tischler und Innenausbau
  • Messe- und Ladenbau, Metallbau
  • Maler und Raumausstatter
  • Karosserie- und Lackierbetriebe
  • Zäune, Pergolen, Carports, Vordächer aufstellen
  • Holzunterkonstruktionen
  • Industrieller Einsatz, Serienverschraubungen


Lieferumfang

    Ladegerät TRC 3, CENTROTEC Werkzeugfutter, Bithalter CENTROTEC, FastFix Bohrfutter 13 mm, Bit PZ 2, FastFix Winkelvorsatz, FastFix Exzentervorsatz, 2. Akkupack Li-Ion 3,0 Ah, im SYSTAINER SYS 1 T-LOC


Service all-inclusive
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0-450/0-1500 min-1
Bohrdurchmesser Holz/Stahl:
45/16 mm
Drehmomenteinstellung 1./2. Gang:
0,5-8/0,5-6 Nm
Max. Drehmoment Holz/Stahl:
30/45 Nm
Bohrfutterspannweite:
1,5-13 mm
Akkukapazität Li-Ion:
3,0 Ah
Ladezeit Li-Ion:
45 min
Gewicht mit Li-Ion:
1,7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
Frei Haus
ab € 492,97*
€ 550,96*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 528,23*
€ 558,38*
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,00*
€ 633,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 510,86*
€ 607,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-Bohrschrauber T12+3 Li 3,0 Plus Festool
Festool
564375
ab € 361,09*
Ähnlich
Bit-Box PZ + BH 60-CE
Festool
ab € 14,83*
Ähnlich
Getriebe-Exzenterschleifer FESTOOL ROTEX RO 90 DX
Festool
571819
ab € 369,72*
Ähnlich
Tauchsäge TS 55 REBQ-Plus-FS
Festool
ab € 412,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG