Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Ösenschraube OES 12x90 blau passiviert apolo MEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenschraube OES 12x90 blau passiviert apolo MEA
Ösenschraube OES 12x90 blau passiviert apolo MEA
Ösenschraube OES 12x90 blau passiviert apolo MEA
Artikel-Nr.:
     824W-5000600699
Hersteller:
     Apolo Mea Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91290OES
EAN/GTIN:
     4001990545805
Suchbegriffe:
4001990545805
91290OES
apolo MEA
ÖS
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

die Ösenschraube und der Gerüstdübel GR sind aufeinander abgestimmt für hohe Haltewerte · Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse · Markierungen ermöglichen die Sichtkontrolle der Einschraubtiefe · Schrauben-Ø 12 mm
Weitere Informationen:
Typ:
ÖS 12-90
Ösen-Ø:
23 mm
Schaftlänge:
90 mm
Schrauben-Ø:
12 mm
Material:
galvanisch verzinktes Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Ösenschraube, Ösenschrauben, Schraube
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
20
pro Stück
€ 4,90*
€ 1,2252*
5 Tage
k.A.
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1331*
€ 1,2751*
4 Tage
k.A.
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,23*
€ 1,3735*
Lager 824
k.A.
20
pro Stück
€ 10,50*
ab € 1,12643*
€ 1,38707*
5
pro Paket
€ 6,95*
ab € 17,64*
€ 21,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,38707*
€ 1,65061
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,27994*
€ 1,52313
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,193*
€ 1,41967
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,12643*
€ 1,34045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,7414* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apolo Mea Befestigungssysteme
914100GR
ab € 0,2261*
Zubehör
Apolo Mea Befestigungssysteme
914135GR
ab € 0,25872*
Zubehör
Apolo Mea Befestigungssysteme
914185GR
ab € 0,34314*
Zubehör
Apolo Mea Befestigungssysteme
91470GR
ab € 0,1929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG