Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Arbeitsleuchte KAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte KAL
Arbeitsleuchte KAL
Arbeitsleuchte KAL
Arbeitsleuchte KAL
Arbeitsleuchte KAL
Arbeitsleuchte KAL
Arbeitsleuchte KAL
Arbeitsleuchte KAL
Artikel-Nr.:
     824W-498230
Hersteller:
     Festool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014549164877
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Das Licht zum Werkzeug.


Stärken und Nutzen

  • Hervorragende Lichtleistung durch 6 Hochleistungs-LEDs
  • Verschiedene Akkulademöglichkeiten des internen 7,2V Akkus für maximale Einsatzbereitschaft
  • Enorm breiter Streuwinkel von 170°
  • Langlebig und robust durch bruchsicheres Gehäuse
  • Kompakte Bauform - flexibel zu positionieren ohne Stolperfallen durch Kabel
  • Zusätzlich können Festool Akkupacks für eine noch längere Leuchtdauer aufgesteckt werden
  • Wärmeisolierte Griffschale zum Schutz des Anwenders und der Leuchte


Anwendungsschwerpunkte

  • Präzises Arbeiten durch breit gestreute, homogene Ausleuchtung mittelgroßer Flächen


Lieferumfang

    integrierter Akku Li-Ion 7,2 V / 2,2 Ah, Netzladeadapter 230V, KFZ-Ladeadapter, Transporttasche, SB-verpackt


Service all-inclusive
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
6 x 3 W
Leuchtdauer (interner Akku) 1./2. Stufe:
90 / 240 min
Ladezeit interner Akku:
180 min
Zulässiger Betriebstemperaturbereich:
-5 / +55 °C
Betrieb mit externen Festool Akkupacks:
12-18 V
Hakenöffnung:
40 mm
Gewindeabmessung Stativ:
1/4 ?
Abmessungen (L x B x H):
80 x 100 x 150 mm
Gewicht (ohne externen Akkupack):
0,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,85*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 24 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Festool
564271
ab € 229,13*
Ähnlich
Produktbild
Festool
564386
ab € 467,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG