Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Akkuhandkreissäge GKS 18 V-LI Prof. 18,0V 2,6Ah 3900U/min D.165x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Prüf-/Gütezeichen
Logo
Piktogramm
Technische Zeichnung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     824W-4000908137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3165140508926
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

bis zu 50 Spanplatten (900 x 19 mm) ablängen mit nur einer Akku-Ladung · elektronischer Motorschutz (EMP) · mobiles Kraftpaket: schafft Schnitte bis 52 mm Tiefe · Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18/3,0 V/Ah
Aufnahmebohrung-Ø:
20 mm
Gewicht:
4,1 kg
Leerlaufdrehzahl:
3900 min-¹
Neigungswinkel:
max. 50º
Sägeblattbohrung:
20 mm
Sägeblatt-Ø:
165 mm
Schnitttiefe:
bei 0°: 52, bei 45°: 40, bei 50°: 36 mm
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Bosch Akku-Handkreissäge, akku-handkreissäge 18v, 3165140508926, Akku-Handkreissäge GKS 18 V-LI Professional, Akku-Handkreissägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Stichsägen, Bandsägeautomaten, Bandsägen, Dekupiersägen, Doppelgehrungsbandsägen, Elektroink-Stichsägen, Elektronik-Pendelstichsägen, Elektrosägen, Fuchsschwanz, Fuchsschwänze, GKS 18 V-LI Prof., Handkreissägen, Handkreissägen (Akku), Kapp- und Gehrungssägen, Kappsägen, Kapp-Zugsägen, Metall-Bandsägen, Pendelstichsägen, Säbelsägen, Sägen, Schwertsägen, Spezialsägen, Stichsägen, Tauchsägen, Tigersägen, Tisch-Kapp- und Gehrungssägen, Tischkreissägen, Trockenschnittsägen, Unterflurzugkreissägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,48*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,50*
€ 429,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,01*
€ 414,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG