Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Halogen Stecklampe 20W 12V GY6,35 Quarzglas klar 10St./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     824W-4000902392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012094397009
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

für hohe Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch · Farbtemperatur ca. 3000 K · hochwertiges Quarzglas · Nickelstifte · Ausführung klar · beliebige Brennposition · UV-absorbierender Glaskolben · dimmbar Anschlussspannung: 12 V
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
12 V
Farbtemperatur ca.:
3000 K
Leistung:
20 W
Sockel:
GY6,35
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: 4012094397009, Birnen, GLUEHLAMPEN, Glühbirnen, H, Halogenlampen, Halogenlampen-/röhren, Halogenleuchten, Halogenröhren, Halogen-Stecklampe, Lampen, Leuchten, LEUCHTMITTEL, Niedervolt-Halogenlampe, STIFTSOCKELLAMP
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
10
€ 3,90*
ab € 0,56*
€ 0,761*
Lager 824
k.A.
10
€ 4,50*
ab € 0,63*
€ 0,79*
10
€ 4,75*
€ 0,81*
1
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 0,81*
3 Tage
k.A.
10
€ 6,95*
ab € 0,754*
€ 0,955*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primary Image
k.A.
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG