Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zeitschaltuhr digi. Primera-Line 230V 3650W f.Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     824W-4000877105
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1507490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr 7 Tage
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit Wochenprogramm · auch für den Außenbereich · großes Display für Wochentage, Stundenanzeige wahlweise im 12 und 24 Stunden Format, Anzeige von Minuten und Sekunden sowie der gewählten Betriebsart · 20 Ein-/Aus Programme mit Wochentag · einfache 4-Knopf-Bedienung · kürzeste Schaltzeit 1 Minute · Countdown- und Zufallsfunktion · Sommer-Winterzeit umschaltbar · manuelle Ein-/Aus-Funktion · Unterbrechen laufender Programme möglich · Datenspeicher bei Stromausfall · Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz · Besonderheit: Durch den praktischen Gehäuseaufbau wird bei Schalter-Steckdosen-Kombinationen der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt
Weitere Informationen:
Schaltleistung:
max. 3650 W
Spannung:
230 V
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 7 Tage, Zeitschaltuhr-Steckdose, digitale zeitschaltuhr ip 44, brennenstuhl wochenzeitschaltuhr, zeitschaltuhr digital, 1507490, BRENNENSTUHL, Digitale Steckdosen/Zeitschaltuhr Primera-Line, Primera-Line, UHR, ZEITSCHALTUHR, Zeitschaltuhren
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 9,22*
2
pro Stück
€ 4,45*
€ 10,15*
Lager 824
k.A.
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,81*
€ 10,45*
5 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,70*
€ 10,61*
8 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,25*
€ 11,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Varta
06430 101 401
ab € 0,72*
Zubehör
Format: 200x150
Varta
06450 101 401
ab € 1,07*
Zubehör
Format: 200x150
Varta
06620 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Artikelabbildung - Professional Electronics
Varta
04176 10
ab € 2,04*
Zubehör
Primary Image
Varta
0422310140
ab € 2,60*
Zubehör
Artikelabbildung - Professional Electronics
Varta
06025 10
ab € 2,45*
Zubehör
Artikelabbildung - Professional Electronics
Varta
06016 10
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG