|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-4000873702 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4028232003688 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
mit leichter Gummischlauchleitung · komplett mit angespritztem Gummistecker und -kupplung · mit Kunststoffeinsatz · mit Deckel am Band · Gummischlauchleitung H05RR-F · zur Verwendung nur im Innenbereich Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Kabelqualität: | H05RR-F | Länge: | 25 m | Leitungsquerschnitt: | 3 x 1,5 mm² | Versandart: | paketdienstfähig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: H05RR-F, gummi-verlängerungsleitung 25m schwarz, gummi-verlängerungsleitung 25 m, 4028232003688, Gummileitungen, KABEL, Leitungen, SCHUTZKONTAKTVE, Schutzkontaktverlängerung, Schutzkontaktverlängerungen, VERLAENGERUNGSK, Verlängerungsleitungen |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 824 | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 21,72* | € 25,51* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 22,65* | € 27,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 26,26* | € 31,64* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 27,44* | € 33,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,443* | € 35,134* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 824 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 824 |  | Versand: Lager 824 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 1,50* | € 4,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 1,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|