Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Radiolot 100g D.2mm Sn40% Pb60% DIN/EN29453 DIN/EN29454-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-4000872651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006062085210
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Lötzinn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

mit aktiviertem Harz-Flussmittel · nicht korrosiv auf NE-Metallen · schnell fließend · für Lötungen in der Elektrotechnik und Elektronik sowie für die Elektromontage und Kfz-Technik · zum Löten auf Kupfer, Messing, Silber sowie Oberflächen aus Silber, Cadmium, Nickel und Zinn · nach DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Fluxgehalt 2,5 % · (Gew. % 2,5 ± 0,5) · Legierung: 40 % Sn, 60 % Pb
Weitere Informationen:
Gebinde:
Spule
Lötdraht-Ø:
2,0 mm
Spule:
100 g
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, lötdraht 2mm, 4006062085210, DIN/EN29454-1 1.1.2.B, Elektroniklote, Fittingslote, LOETDRAHT, RADIOL. 40%SN 6, Radiolot, Radiolote, Universallote
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,63*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 2,97*
€ 3,73*
€ 4,75*
ab € 2,97*
€ 3,92*
6 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 4,01*
5 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
FELDER Löttechnik
18402020
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG