|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-4000872078 Herst.-Nr.: 3.5428 KD EAN/GTIN: 4004625355015 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
leistungsstarkes Anwärm- und Lötgerät · für Reparatur- und Servicearbeiten · mit Feinregulierventil zur präzisen Einstellung der Brennerflamme · geeignet zum Hartlöten von Kupferrohren bis 15 mm Ø und Weichlöten bis 22 mm Ø Weitere Informationen:  |  | Arbeitstemperatur: | 700 °C | Flammentemperatur: | 1750 °C | Versandart: | paketdienstfähig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 3.5428, 4004625355015, Hochleistungslötgeräte, Kartuschen-Lötgerät, Kartuschen-Lötgerät ROFIRE 1800 °C, Kartuschen-Lötgeräte, LOETEN, LOETLAMPE, Lötgeräte, Rofire 1800 Grad C, ROTHENBERGER, Weich-/Hartlötgeräte |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,34* | € 23,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 20,92* | € 23,84* |  |  |  | Lager 824 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 21,27* | € 26,18* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | pro Stück | € 3,90* | – | € 26,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 22,91* | € 27,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 824 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 824 |  | Versand: Lager 824 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 1,50* | € 4,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 1,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|