|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 824W-4000872053 Herst.-Nr.: 202928 EAN/GTIN: 3138522029289 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
mit automatischer Piezozündung · zum Weich- und Hartlöten, Abbeizen, Auftauen, Anwärmen, Verzinnen usw. · zum Betrieb mit Kartusche C 206 D-Super, Art.-Nr. 4000872060 · Metallglocke zum Schutz der Gaskartusche · mit Einhandbedienung des Einstellknopfes · feine Abstufung der Gaszufuhr möglich · Lieferung komplett mit Hartlötbrenner X 1700 · passendes Zubehör siehe Art.-Nr. 4000872067, 4000872071, 4000872073 und 4000872075 (Lieferung ohne Kartusche) Weitere Informationen:  |  | Flammentemperatur: | max. 1750 °C | Gasverbrauch: | ca. 140 g/h | Versandart: | paketdienstfähig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 202928, 3138522029289, CAMPINGAZ, LOETEN, LOETLAMPE SOUDO, Lötlampe X 2000 PZ, Lötlampen, X2000PZ |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 29,44* | € 35,36* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 29,70* | € 35,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 30,64* | € 36,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 31,31* | € 37,54* |  |  |  | Lager 824 | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 33,33* | € 40,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 824 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 824 |  | Versand: Lager 824 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 1,50* | € 4,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 1,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|