Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kegelsenker DIN335C 90Grad D.10,4mm HSS 3 Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     824W-4000865163
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448417095
Schnittwerttabelle
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3 Schneiden · 90 ° Senkwinkel · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ratterfreier Schnitt
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
DIN:
335 C
Gesamtlänge:
50 mm
kleiner Ø:
2,5 mm
Nenn-Ø:
10.4 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidenanzahl:
3
Schneidstoff:
HSS
Senkwinkel:
90 °
Vorschub:
0.12 mm/U
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: 4015448417095, DIN335C 90Grad, DREISCHNEIDENSE, ENTGRATSENKER, Kegel- und Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, 90°, HSS, DIN 335 C, Kegelsenker, Kegelsenker/-sätze, PROMAT, SENKER
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,22*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 4,27*
€ 5,53*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 4,55*
€ 5,60*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 5,67*
5 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 4,86*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG