Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Luftfeuchtemesser u.Temp.-Messer H.175xB.42xT.16mm GANN CR2032/Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     824W-4000857659
Hersteller:
     Gann Mess- und Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     19820
EAN/GTIN:
     4054773009391
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
hygrometer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

präziser, handlicher Thermo-Hydrometer mit integrierten Sensoren · Einhandbedienung · großes 3-zeiliges LCD-Display für gleichzeitige Anzeige von Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt · wahlweise absolute Luftfeuchte oder Holzfeuchtegleichgewicht · Speicherung der letzten 5 Messwerte · schnelle Messung durch fest integrierte Sensoren · für viele Anwendungsbereiche, wie z. B. Klimatechnik, Qualitätssicherung · Messbereich: 5 bis 95 % relative Luftfeuchte - 20 + 70 °C
Weitere Informationen:
Breite:
54 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
185 mm
Modell:
Hydromette Compact TF 2
Weitere Suchbegriffe: 19820, 4054773009391, GANN, Hydromette BlueLINE Compact TF-2, hygro, LUFTFEUCHTEMESS, Luftfeuchtemesser, Temperatur-/Luftfeuchtemesser, TEMPERATURMESSE
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 118,18*
€ 127,11*
1 Tag
k.A.
€ 6,95*
ab € 120,26*
€ 129,42*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 114,504*
€ 130,89*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 131,38*
Lager 824
k.A.
Frei Haus
ab € 115,661*
€ 132,884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,884*
€ 158,132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,864*
€ 150,968
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,877*
€ 146,224
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,661*
€ 137,637
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 2,00*
€ 10,50*
ab € 33,00*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG