Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Permanentmagnetpositionierer 90x40x40mm verstellb. Haftkraft 250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     824W-4000832286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615400038
Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
Magnetpositionierer
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißwinkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

verstellbar · zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke · in jedem beliebigen Winkel klemmbar · mit je einer magnetischen Fläche · max. Einsatztemperatur: 450 °C
Weitere Informationen:
Blockabmessung:
90 x 40 x 40 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Haftkraft:
25,0 daN
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: Winkelfixiergerät, Winkelschweiß-Magnet, 4030615400038, Permanentmagnetposit, Permanentmagnetpositionierer, Permanent-Magnetpositionierer
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 75,96*
€ 84,53*
€ 3,90*
ab € 76,70*
€ 85,34*
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 79,67*
€ 88,64*
11 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 81,65*
€ 90,86*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 77,74*
€ 93,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
k.A.
-
ab € 3,52*
Ähnlich
Primary Image
k.A.
ab € 6,13*
Ähnlich
Produktbild
k.A.
-
ab € 1,60*
Ähnlich
Magnetheber D16/30N BELOH
Beloh
ab € 19,12*
Ähnlich
Rundmagnet weiss D=35 mm Pack a 10 Stk.
ZEUS
ab € 12,49*
Ähnlich
Produktbild
k.A.
-
ab € 35,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG