Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stahl-Schneeschieber Blattmaß 50x35cm Stiellänge 135cm mit Schnittkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-4000818589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009255731307
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber stahlblech
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Stahl verzinkt · mit Schnittkante · mit Stielstütze
Weitere Informationen:
Blattmaß:
50 x 35 cm
Stiellänge:
135 cm
Versandart:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: 4009255731307, Kinder-Schneeschieber, SCHNEE, SCHNEESCHIEBER, Schneeschieber Stahl
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 6,95*
€ 10,64*
5 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 11,07*
€ 13,35*
1
€ 4,75*
ab € 11,89*
€ 14,36*
Lager 824
k.A.
1
€ 4,50*
ab € 13,83*
€ 16,67*
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG