Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Pneumatikspanner Nr.6820K Gr.1 AMF
Menge:
Stück
Produktinformationen:
AMF
Lager 824
Artikel-Nr.:
824W-4000604466
Hersteller:
AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
91728
EAN/GTIN:
4020772091729
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner horizontal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
ausgerüstet mit FESTO-Pneumatikzylinder aus Kunststoff, doppeltwirkend, anschlussfertig montiert · die Konsole ist freitragend und muss nicht unterbaut werden · die Geschwindigkeit ist mit einem Ventil zu drosseln · bei den Größen 2 und 3 ist der vordere Luftanschluss seitlich
Weitere Informationen:
A:
5 mm
Andrückschraube:
M5 x 30
B:
38 mm
C:
16 mm
D:
4,5 mm
E:
19 mm
F:
14 mm
F1:
0,8 kN
F2:
0,8 kN
F3:
1,1 kN
F4:
0,18 kN
F5:
60 kN
G:
24 mm
Größe:
1
H:
23 mm
H1:
85 mm
HW max.:
5 mm
HW min.:
-2 mm
I:
10 mm
K:
6 mm
Kolbenhub:
40 mm
Kolben-Ø:
12 mm
L1:
145 mm
N:
45 mm
O:
M6 mm
Schlauch-Ø:
4 x 6,2 mm
V:
34
W:
6 mm
Versandart:
paketdienstfähig
... >
Spanntechnik
>
Schnellspanner/-Zubehör
>
Pneumatikspanner Nr. 6820K
Weitere Suchbegriffe:
4020772091729
,
91728
,
AMF
,
Andruckschrauben
,
Bandspanner
,
Greifarmspanner
,
Kompakt-Spanner
,
Maschinentisch-Spanner
,
NC-Kompakt-Spanner
,
NC-Kompakt-Zentrischspanner
,
Nr.6820K
,
Pneumatikspanner Nr. 6820K
,
Präzisions-Sinus-Spanner
,
Präzisionsspanner
,
Schnellspanner
,
Schnellspanner/-Zubehör
,
Schubstangenspanner
,
Senkrechtspanner
,
Spanner
,
Spannsets
,
Übereckspanner
,
Verschlussspanner
,
Waagrechtspanner
,
Windrispenspanngeräte
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
€ 4,75*
ab € 86,37*
€ 96,16*
Lager 245
12 Tage
k.A.
€ 7,90*
–
€ 96,75*
Lager 824
16 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 90,50*
€ 105,89*
Lager 198
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 100,95*
€ 113,83*
Lager 255
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 142,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 824
Versand:
Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 824
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
6890-0 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99002
ab € 2,31*
Zubehör
6890-0/0 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
98988
ab € 2,31*
Zubehör
6890-1 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99010
ab € 2,34*
Zubehör
6890-2 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99077
ab € 3,68*
Zubehör
6890-2 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99028
ab € 2,46*
Zubehör
6890-3 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99036
ab € 2,43*
Zubehör
6890-4 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99044
ab € 2,98*
Zubehör
6890-5 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99051
ab € 5,20*
Zubehör
6890-6 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99085
ab € 5,07*
Zubehör
6890-7 Andrückschraube
AMF Andreas Maier
99069
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG