Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kraftspanner Nr.7500E E-25M1622 verschiebbar m.Zwischenelement AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     824W-4000604320
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     76927
EAN/GTIN:
     4020772076924
Suchbegriffe:
Kraftspanner
Kraftspanner-Zwischenelement
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

komplett mit Befestigung Spannkraft 25 kN · robuste Spanneinheit aus legiertem Vergütungsstahl in geschmiedeter Ausführung für variable Spannhöhen und mit verschiebbarem Grundelement bestehend aus: - Grundelement - Zwischenelement - Druckstück mit glatter Fläche - Befestigungssatz Nr. 7500BZ Anwendung: 1. Zwischenelement auf dem Werkzeugtisch ausrichten und befestigen. 2. Das Grundelement (Grundkörper mit Spannarm) kann auf dem Zwischenelement in die gewünschte Position geschoben werden und ist somit einsatzbereit. 3. Durch das Betätigen der Verstellschraube kann der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück gespannt werden. 4. Aufgrund der sehr robusten Bauweise ist ein schnelles und unkompliziertes Spannen möglich.
Weitere Informationen:
A1:
258 mm
A2:
150 mm
G:
M16
H max.:
180 mm
H min.:
120 mm
K:
32-84 mm
Nut:
22 mm
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: 4020772076924, 76927, AMF, Kraftspanner mit Zwischenelement, verschiebbar, Kraftspanner/-Zubehör, Nr.7500E, Spanner
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 210,57*
€ 227,14*
Frei Haus
ab € 232,09*
€ 246,84*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 234,11*
€ 252,55*
4 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 275,78*
€ 297,95*
Lager 824
k.A.
Frei Haus
ab € 287,80*
€ 322,48*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG