Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Exzenterspanner Nr.6600 1 m.Endspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-4000604217
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73502
EAN/GTIN:
     4020772073503
Suchbegriffe:
Exzenter-Schnellspanner
Exzenterhebel
Exzenterspanner
Exzenterspanner (Spannmittel)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

gehärtet, im Brünierton angelassen Exzenterspanner sind besonders für werkstückspezifische Vorrichtungen geeignet Hinweis: Betätigung von Hand - Handkraft ~ 400 N
Weitere Informationen:
A:
20 mm
B:
30 mm
C:
37 mm
E:
21-43 mm
Größe:
1
H max.:
35 mm
H min.:
26 mm
L:
100 mm
M:
M12 mm
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: exzenterspanner mit mittelspannung, 4020772073503, 73502, AMF, Exzenterspanner mit Endspannung Nr. 6600, Nr.6600, Zentrier-/Excenterspanner-/Zubehör, Zentrierspanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 45,00*
Lager 824
k.A.
€ 4,50*
ab € 43,03*
€ 50,63*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 53,05*
16 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 58,94*
€ 69,54*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
73569
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG