Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Parallelanschlag Nr.6351 E-100x100 einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     824W-4000603960
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74385
EAN/GTIN:
     4020772074388
Suchbegriffe:
Parallelanschlag
Parallelanschlag (Spannmittel)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

einsatzgehärtet und geschliffen · Parallelität innerhalb 0,02 mm · Paartoleranz 0,02 mm · Nennmaßtoleranz DIN 7168 mittel
Weitere Informationen:
B:
100 mm
C:
75 mm
H:
100 mm
L:
160 mm
Nut:
12-36 mm
Schraube:
M12x12-M24x36
Versandart:
paketdienstfähig
Weitere Suchbegriffe: 4020772074388, 74385, AMF, Anschläge (Mechanische Spannelemente), Nr.6351, Parallelanschlag, einzeln Nr. 6351, Parallelanschläge, Winkelanschläge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 824
k.A.
Frei Haus
ab € 359,37*
€ 402,34*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 406,80*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 479,99*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 526,13*
€ 556,11*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 824
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,79*
€ 462,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 373,79*
€ 444,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 824
Versand: Lager 824
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 1,50*
€ 4,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 1,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 824
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG